{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 190 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Glugă detaşabilă | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XS | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Manșete; Manșete reglabile; Prindere cu scai pe manșete; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091654 XS | |
| EAN / GTIN | 4062406377786 | |
| Număr producător | 091654 XS | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |