{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 23 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 75 % | |
| Procentul de țesătură, Carbon | 2 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Denumirea producătorului | ESD Damenmantel CONDUCTEX® | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Carbon; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 130 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare normală | |
| Bandă obturator acoperită, Buton | da | |
| Mărimi internaţionale, Femei | S | |
| Mărime DE | S | |
| Tip produs | Halat | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Sex | Femei | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Cod articol | 091607 S | |
| EAN / GTIN | 4063479487686 | |
| Număr producător | 08100 48101 000 50-S | |
| Producător/responsabil | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |