• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Halat ESD pentru bărbaţi CONDUCTEX®, gri-argintiu, Mărime: 2XL

Cod articol.: 091601 2XL
Reducere
72,44 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Procentul de țesătură, Bumbac 23 %
Procentul de țesătură, Poliester 75 %
Procentul de țesătură, Carbon 2 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Tipul de aplicare Active
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga
Bandă obturator acoperită, Buton da
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 2XL
Tip produs Halat
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere Buton
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; antistatic; permite pielii să respire
Sex Bărbaţi
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091601 2XL
EAN / GTIN 4050274195526
Număr producător 08005 48011 000 50-2XL
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Halat ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă convinge datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Capacitate crescută de aerisire, testată în cadrul Institutului Hohenstein. Fără cusături laterale.
  • Cu guler cu rever şi bandă de închidere cu capse mascată pe o parte.
  • Buzunare laterale aplicate, cu acces oblic.
  • Buzunar la piept.
  • Tiv reglabil la mâneci, cu capsă.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "CONDUCTEX®" Vedeţi-le pe toate