Salopetă de protecţie la sudură PROBAN, albastru regal, Mărime DE: 46

Cod articol.: 091599 46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie PROBAN
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură
Curele reglabile da
Mărime DE 46
Poziţie stânga; dreapta; În față; În spate
Număr de buzunare, În față 1 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.
Număr de buzunare, În spate 1 buc.
Număr de buzunare, stânga 1 buc.
Clasa, EN ISO 11611 2
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 380 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Salopetă
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da; da
Închidere Buton; Nastur
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici permite pielii să respire
Standard EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 091599 46
EAN / GTIN 4050274860158
Număr producător 01096 50062 001 41-46
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de protecţie la sudură clasică, de o singură culoare, este foarte robustă şi oferă un confort ridicat la purtare şi o bună capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Salopeta PROBAN® este foarte comodă şi confortabilă datorită bretelelor elastice cu catarame de prindere. Partea inferioară a spatelui asigură şi mai multă protecţie, datorită protecţiei renale înalte. Punctele de închidere laterale se reglează cu nasturi.
  • Două buzunare laterale.
  • Buzunar întărit la piept, pentru metru şi la şezut, cu clapă şi cu capsă ascunsă.
  • Design al şliţului cu nasturi ascunşi.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Notă:

La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.