{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | PROBAN | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 100% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 380 g/m2 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
| Spalva | mėlynos | |
| Dydis DE | 46 | |
| Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |
| Produkto numeris | 091599 46 | |
| EAN / GTIN | 4050274860158 | |
| Gamintojo numeris | 01096 50062 001 41-46 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com |