Jachetă de protecţie la sudură PROBAN, albastru regal, Mărime DE: 62

Cod articol.: 091595 62
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie PROBAN
Denumirea producătorului Schweißerschutz-Jacke PROBAN
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 380 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 2 buc.
Poziţie, Buzunar cu clapetă dreapta; stânga
Bandă obturator acoperită, Buton da
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 3XL
Mărime DE 62
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar cu clapetă
Închidere Buton
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete reglabile; permite pielii să respire
Sex Bărbaţi
Standard DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 091595 62
EAN / GTIN 4050274859251
Număr producător 01096 10046 000 41-62
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de protecţie la sudură clasică, de o singură culoare, este foarte robustă şi oferă un confort ridicat la purtare şi o bună capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Jacheta PROBAN® are un guler răsfrânt, iar la mâneci are un tiv reglabil cu capse ascunse spre interior. Normele pot fi citite pe baza pictogramelor ignifuge brodate direct pe buzunarul lateral din stânga.
  • Buzunare la piept şi interioare.
  • Două buzunare laterale întărite cu clapă şi capse ascunse.
  • Închidere cu capse ascunse pe ambele părţi.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Notă:

La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.