Tricou cu mânecă lungă ACCELERATE, bleu / albastru-negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091586 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru azur
Nuanță, negru Albastru negru
Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie ACCELERATE
Denumirea producătorului Longsleeve ACCELERATE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 195 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale XL
Forma potrivită Situat aproape
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091586 XL
EAN / GTIN 5711074737949
Număr producător 18381-959-91010 XL ONE
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Designul modern şi forma adaptată la corp sunt garanţia libertăţii mişcărilor pe care o oferă Longsleeve, din gama ACCELERATE. Bumbacul pieptănat absoarbe umiditatea şi este plăcut la purtare. La Longsleeve, cusăturile din zona cefei, cu decupaj rotund la gât, sunt realizate cu material flexibil, ceea ce permite să nu deranjeze la purtare.