Longsleeve ACCELERATE XL

Artikelnummer: 091586 XL
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 40% Polyester; 60% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 195
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACCELERATE
Materiaalsamenstelling 40% Polyester; 60% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 195 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur azuurblauw / zwartblauw
Uniseks-maat XL
Producttype Shirt met lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091586 XL
EAN/GTIN 5711074737949
Nummer fabrikant 18381-959-91010 XL

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid kenmerken de longsleeves van de ACCELERATE serie. Het gekaarde katoen neemt het vocht op en is aangenaam te dragen. De neknaden van de longsleeve met ronde halsopening zijn met flexibel materiaal verwerkt en storen hierdoor niet tijdens het dragen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen