{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | INDUSTRY | |
| Denumirea producătorului | Hose Berkeley | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | M | |
| Mărime DE | 48L | |
| Poziţie | În spate; dreapta; În față; dreapta | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 270 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | nu | |
| Caracteristici | impermeabil |
| Cod articol | 091581 48L | |
| EAN / GTIN | 5711074070275 | |
| Număr producător | 13579-442-09 90C48 | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |