{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | INDUSTRY | |
| Označení výrobce | Hose Berkeley | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Položka | Vzadu; pravý; Vpředu; pravý | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Internationale Größe | M | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 48L | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ne | |
| Vlastnosti | Nepromokavé |
| Katalogové číslo | 091581 48L | |
| EAN / GTIN | 5711074070275 | |
| Číslo výrobce | 13579-442-09 90C48 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |