Jachetă Hard Shell ACCELERATE, bleu / albastru-negru, Mărime unisex: L

Cod articol.: 091574 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru azur
Nuanță, negru Albastru negru
Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie ACCELERATE
Denumirea producătorului Hard Shell Jacke ACCELERATE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 210 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curățare umedă
Tipul de aplicare Protecție împotriva polii
Coloană de apă 10.000 mm
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Standard EN 343
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091574 L
EAN / GTIN 5711074708581
Număr producător 18301-231-91010 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jacheta Hard Shell din gama ACCELERATE permite aerisirea fiind totodată etanşă la vânt şi la apă. Acest lucru este posibil datorită cusăturilor lipite şi manşetelor ripsate mascate de la încheieturile mânecilor. În plus, mânecile sunt întărite cu CORDURA®. Gluga căptuşită, care este şi detaşabilă, poate fi reglată cu ajutorul benzilor.
  • Fermoar frontal cu bandă de protecţie la intemperii.
  • Buzunar interior cu fermoar.
  • Buzunare la piept şi frontale cu fermoar.
  • Suport card ID detaşabil.
  • Şnur elastic reglabil la tiv.
  • Elemente reflectorizante.
  • Certificat conform EN 343 (clasa 3.3).