• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă de iarnă Frankfurt, albastru granulat / albastru-negru, Mărime unisex: L

Cod articol: 091541 L
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 255
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN 343; EN 342

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie UNIQUE
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 255 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea albastru granulat / albastru-negru
Mărime unisex L
Standard EN 343; EN 342
Tip produs Jachetă de iarnă

Identificare și clasificare

Cod articol 091541 L
EAN / GTIN 5707209993588
Număr producător 12035-211-11010 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă care lasă pielea să respire cu glugă detaşabilă. Formă potrivită datorită mânecilor preformate şi reglării lărgimii în talie şi la manşete. Confort ridicat la purtare datorită căptuşelii din fleece. Impermeabilă la vânt şi apă.
  • Fermoar şi bandă de protecţie împotriva intemperiilor, cu capse.
  • Buzunar pe piep cu fermoar şi buzunar integrat pentru telefonul mobil.
  • Buzunar interior cu fermoar.
  • Certificat conform EN 343 (Cl. 3.1) precum şi EN 342 (Cl. 3.2).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "UNIQUE" Vedeţi-le pe toate