{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit; Gri | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Denumirea producătorului | Bundhose 2161 Splash Proban | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură | |
| Mărime DE | 62 | |
| Poziţie | stânga; dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 2 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 525 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Nastur; prindere cu scai; Şnur elastic | |
| Caracteristici | antistatic | |
| Standard | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091504 62 | |
| EAN / GTIN | 4057121031761 | |
| Număr producător | 952161-537-62 | |
| Producător/responsabil | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |