Salopetă de protecţie la sudură Splash, antracit închis / gri, Mărime DE: 94

Cod articol.: 091487 94
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

ROFA Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător ROFA

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mărimi bărbaţi
Mărime INT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Dimensiune guler cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit; Gri
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Serie Splash
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură
Curele reglabile da
Mărime DE 94
Poziţie În față
Clasa, EN ISO 11611 1
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; gri
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 330 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială
Tip produs Salopetă
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da
Caracteristici antistatic
Standard EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091487 94
EAN / GTIN 4057121032003
Număr producător 912162-537-94
Producător/responsabil rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descriere

Execuţie:

Protecţie pentru sudori de înaltă calitate, cu design modern, în două culori. Protecţie permanentă şi optimă împotriva flăcărilor la lucrările de sudură. Purtare confortabilă şi în acelaşi timp protecţie ridicată. Autenticitate mare a culorilor datorită utilizării vopselelor Indanthren. Calitatea materialului de greutate medie de 330 g/m2 este deosebit de potrivită pentru lucrări de sudură cu o nevoie mai mare de libertate de mișcare. Protecţie permanentă împotriva flăcărilor − chiar şi după 100 de spălări conform EN ISO 15797.
Salopetă din seria de îmbrăcăminte de protecţie împotriva flăcărilor Splash.
  • Bretele cu lungime reglabilă cu material elastic.
  • Betelie reglabilă.
  • Buzunare genunchiere integrate.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 1, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Salopetă de protecţie la sudură în antracit închis / gri, cu gramaj textil 525 g/m², certificare conform EN 11611, clasa 2, Cod 091507.