{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit; Gri | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură | |
| Mărime DE | 90 | |
| Poziţie | stânga; dreapta | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 330 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Buton; Nastur; prindere cu scai | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită | |
| Standard | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091485 90 | |
| EAN / GTIN | 4057121033598 | |
| Număr producător | 912161-537-90 | |
| Producător/responsabil | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |