{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 14 % | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 85 % | |
| Procentul de țesătură, Fibre speciale | 1 % | |
| Temperatură, Spălare industrială | 60 °C | |
| Serie | Flammschutzkleidung Blakläder | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură | |
| Culoarea | negru | |
| Mărime DE | 62 | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester; Fibre speciale | |
| Densitatea ţesăturii | 350 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | Buzunar la picior; Buzunar la piept; Buzunar cu protecţie la genunchi | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Cusături tighelite; antistatic; ignifug | |
| Finisaj textil | nu | |
| Standard | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091468 62 | |
| EAN / GTIN | 7330509555118 | |
| Număr producător | 606115169994C62 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |