{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 63 % | |
| Procentul de țesătură, Elastolefină | 4 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 70 °C | |
| Serie | Industrie Stretch | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărime DE | 50 | |
| Poziţie | În față; dreapta | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastolefină; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Rezistent la zgârieturi; permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | nu |
| Cod articol | 091434 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509762325 | |
| Număr producător | 264418329998C50 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |