{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, galben | Galben luminos | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 92 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 8 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 265 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Cu prindere cu scai | nu | |
| Glugă detaşabilă | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 2XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete reglabile; Prindere cu scai pe manșete; Spate prelungit; căptuşit; permite pielii să respire | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091427 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509941850 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |