Blouson hybride, bleu marine / jaune fluo, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 091427 2XL
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, Jaune Jaune brillant
Teneur en tissu, polyester 92 %
Teneur en tissu, elasthanne 8 %
Température, lavage en machine 40 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu elasthanne; polyester
Densité du tissu 265 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application protection contre la pluie
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Avec fermeture auto-agrippante non
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe 2XL
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec doublure; dos allongé; fermeture auto-agrippante sur la manche; poignets réglables en largeur; rabat coupe-vent; respirant
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091427 2XL
EAN / GTIN 7330509941850
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Blouson hybride multifonction avec dos et poitrine matelassés, complété par des manches softshell avec stretch 4 voies et capuche amovible. Col doublé en polaire.
  • Fermeture éclair robuste sur le devant avec rabat coupe-vent intérieur.
  • Poches poitrine et avant zippées.
  • Dos allongé avec cordon réglable à la taille.
  • Poignets réglables par fermeture auto-agrippante.