{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Albastru negru | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 88 % | |
| Procentul de țesătură, Elastolefină | 12 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Temperatură, Spălare industrială | 60 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Denumirea producătorului | Bundhose Stretch ACCELERATE | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 54 | |
| Poziţie | În față; În spate; dreapta | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastolefină; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 275 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Caracteristici | Reflectorizant; impermeabil |
| Cod articol | 091400 54 | |
| EAN / GTIN | 5711074696741 | |
| Număr producător | 18279-511-010 82C54 | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |