• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tricou polo PW2, negru / gri, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091391 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 55 %
Procentul de țesătură, Poliester 45 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie PW2
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 144 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare normală pânză de in
Călcare Nu e fierbinte (<110°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale XL
Tipul de aplicare Protecţie UV
Forma potrivită Situat aproape
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici Standard UV; Uscare rapidă; permite pielii să respire
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091391 XL
EAN / GTIN 5036108357499
Număr producător PW210BZRXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Execuţie:

Colecția PW2, cu un design dinamic în două culori și panouri contrastante, este ideală pentru o imagine corporativă uniformă. Întreaga colecție este fabricată fără piese metalice expuse și, prin urmare, este rezistentă la zgârieturi.
Tricou polo ușor, cu un design elegant, din material respirabil, cu orificii laterale.
  • Nasturi acoperiţi.
  • Bandă pentru ochelari sau stilou.