• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Poloshirt PW2, zwart / grijs, Uniseks-maat: XL

Artikelnummer: 091391 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 55% Katoen; 45% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 144
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PW2
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 55% Katoen; 45% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 144 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / grijs
Uniseks-maat XL
Producttype Poloshirt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091391 XL
EAN/GTIN 5036108357499
Nummer fabrikant PW210BZRXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Uitvoering:

De PW2-collectie in een dynamisch tweekleurig ontwerp met contrasterende panelen is ideaal voor een uniforme uitstraling van het bedrijf. De gehele collectie is gemaakt zonder blootliggende metalen onderdelen en daarom krasbestendig.
Licht poloshirt in een slank ontwerp gemaakt van ademend materiaal met sluiven aan de zijkant.
  • Blinde knoopsluiting.
  • Lus voor het bevestigen van een bril of pen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan