{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 93 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 7 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Mărimi internaţionale, Femei | 3XL | |
| Mărime US | 36 | |
| Poziţie | În față; dreapta; În spate | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 1 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 195 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Uscare normală pânză de in; Uscare normală în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Femei | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic |
| Cod articol | 091388 36 | |
| EAN / GTIN | 5036108392902 | |
| Număr producător | CD887MGR36 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |