{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 93 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 7 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărimi internaţionale, Femei | S | |
| Mărime DE | 36 | |
| Poziţie | dreapta | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 195 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Femei | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | permite pielii să respire |
| Cod articol | 091387 28 | |
| EAN / GTIN | 5036108388325 | |
| Număr producător | CD887DNR28 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |