Salopetă Highline, albastru granulat / marin, Mărime DE: 62

Cod articol.: 091331 62
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt; Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
partea descrisă, Albastru noapte Kontrastgewebe
partea descrisă, Albastru cobalt Grundgewebe
Serie Highline
Curele reglabile da
Mărime DE 62
Mărime FR 58
Poziţie În față; dreapta; dreapta
Număr de buzunare, În față 2 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.; 2 buc.
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 285 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Salopetă
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da; da
Închidere Fermoar; prindere cu scai; Şnur elastic
Caracteristici Zona genunchilor întărită
Finisaj textil da
Standard EN 14404

Identificare și clasificare

Cod articol 091331 62
EAN / GTIN 4030913066394
Număr producător 2330062
Producător/responsabil PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descriere

Execuţie:

Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
Salopetă cu talie reglabilă.
  • Buzunar cu clapă şi prindere cu scai.
  • Cataramă de siguranţă pe bretele.

Descriere:

  • Două buzunare aplicate frontal.
  • Șnur elastic.
  • Fermoar la şliţ.
  • Buzunar dublu pentru metru.
  • Buzunar pe coapsă cu clapă şi prindere cu scai.
  • Buzunar pentru telefonul mobil.
  • Două buzunare suprapuse pe genunchi cu elemente color.
  • Certificat conform EN 14404 cu genunchiere Cod 091802.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori.
Salopetă în combinaţia de culori gri ardezie / negru, cod 091332.
Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Vă rugăm să consultați tabela de mărimi sau datele tehnice pentru mărimile corespunzătoare ale țării dvs.