{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt; Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Highline | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Kontrastfarbe | |
| partea descrisă, Albastru cobalt | Hauptstoff | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Mărime DE | 29 | |
| Mărime FR | 56C | |
| Mărime IT | 56C | |
| Mărime ES | 56C | |
| Poziţie | stânga; dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 285 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091321 29 | |
| EAN / GTIN | 4030913065854 | |
| Număr producător | 2320029 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |