Jachetă Highline, gri / negru, Mărime DE: 25

Cod articol.: 091312 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri ardezie
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie Highline
Denumirea producătorului Bundjacke Highline
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 285 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Uscare Uscare delicată în uscător de rufe
Călcare Moderat fierbinte (<200°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Percloroetilenă
Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept dreapta; stânga
Poziţie, Carcasă telefon mobil stânga
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Mărime DE 25
Mărime ES 46C
Mărime IT 46C
Mărime FR 46C
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cute de extindere pe spate; Manșete reglabile
Sex Bărbaţi
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091312 25
EAN / GTIN 4030913067902
Număr producător 2312025
Producător/responsabil PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descriere

Execuţie:

Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
Jachetă cu curea cu pliuri la spate şi elastic la betelie pentru un confort optim la purtat.
  • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
  • Fermoar frontal ascuns.
  • Buzunar pentru telefonul mobil pe mâneca stângă.
  • Două buzunare laterale aplicate.
  • Manşete reglabilă cu prindere cu scai.

Notă:

Jachetă în combinaţia de culori albastru granulat / bleumarin, Cod 091311.
Vă rugăm să consultați tabela de mărimi sau datele tehnice pentru mărimile corespunzătoare ale țării dvs.