{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri ardezie | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Denumirea producătorului | Hybridjacke NORIT | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Fermoar caracteristică | Două cursoare | |
| Mărime DE | 106 | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Inserție stretch; permite pielii să respire; rezistent la vânt | |
| Sex | Bărbaţi |
| Cod articol | 091307 106 | |
| Număr producător | 6501106 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |