Pantaloni scurţi de lucru reflectorizanţi ALNA 58

Cod articol: 091254 58
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 70% poliester; 30% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 300
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ALNA
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 70% poliester; 30% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 300 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea galben
Mărime DE 58
Standard EN ISO 20471
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091254 58
EAN / GTIN 7040054993029
Număr producător 77415_369-C58

Descriere

Execuţie:

Pantalonii scurţi ALNA sunt alegerea perfectă când este nevoie de durabilitate, funcţionalitate şi vizibilitatea purtătorului, în timpul lunilor călduroase de vară.
  • Fermoar YKK®
  • Buzunare la spate, cu fermoar
  • Şnur pentru legitimaţie sau card
  • Buzunar pentru metru

Standard:

EN ISO 20471 Clasa 1: Referinţă 44 - 46.
EN ISO 20471 Clasa 2: Referinţă 48.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături