Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Acumulator de 12V, inclusiv încărcător, Tip: M12NRG201

Cod articol: 091241 M12NRG201

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 2 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Timp de încărcare per acumulator 40 min
Greutate per acumulator 200 g
Tip produs Acumulator cu încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497
Număr producător 4933451900
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Acumulator:
  • Control inteligent: sistemul electronic REDLINK™.
  • Protecţie la suprasarcină - previne deteriorarea accidentală a acumulatorului.
  • Sistemul de management al temperaturii - menţine bateria în intervalul ideal de temperatură pentru a-i asigura durabilitate maximă.
  • Monitorizarea celulelor individuale - asigură încărcarea şi descărcarea optimă, pentru o durabilitate maximă.
  • Protecţie la descărcare profundă - previne deteriorarea celulelor ca urmare a descărcării profunde.
  • Un tip de funcţionare de până la 2× mai mare şi cu 20% mai multă putere. În comparaţie cu alte tehnologii Li-Ion şi/sau cu tehnologii anterioare MILWAUKEE® pentru acumulatori. Rezultatele depind de tensiune, sculă şi utilizare.
  • Construcţie cu cadru de acumulator integrată şi sudată, cu separatori sensibili la şoc care previn defectarea acumulatorului în caz de vibraţii excesive sau de prăbuşire.
  • Se poate utiliza la temperaturi extreme de până la -20°C, fără a fi afectate durata de funcţionare şi durabilitatea.
  • Protecţia la descărcare împiedică distrugerea celulelor ca urmare a descărcării excesive.

Încărcător:
  • Controlul electronic al temperaturii optimizează viteza de încărcare protejând astfel împotriva supraîncălzirii şi crescând durabilitatea acumulatorului.
  • Placa de circuite încapsulată protejează componentele electronice de praf, umezeală şi şocuri.
  • LED-urile se aprind treptat pentru a indica starea curentă de încărcare a acumulatorului.
  • Acumulatorii REDLITHIUM™ 2,0 Ah se încarcă în 40 de minute sau mai puţin.

Livrare:

1× acumulator M12 B2 şi 1× încărcător C12 C.