{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| partea descrisă, Negru intens | Akzentfarbe | |
| partea descrisă, Albastru cobalt | Hauptfarbe | |
| Denumirea producătorului | ICONIQ COTTON | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 56 | |
| Poziţie | stânga; dreapta; În spate; dreapta | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc.; 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 295 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Buton; Şnur elastic | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Reflectorizant |
| Cod articol | 091218 56 | |
| EAN / GTIN | 4053813603445 | |
| Număr producător | 2340 1301-4699-56 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |