{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 60 °C | |
| Serie | ACTIVIQ | |
| Denumirea producătorului | Bundhose ACTIVIQ | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 94 | |
| Mărime FR | 40L | |
| Mărime IT | 40L | |
| Mărime ES | 40L | |
| Mărime UK | 32L | |
| Mărime NL | 94 | |
| Mărime US | 32/34 | |
| Poziţie | În față; În spate; dreapta | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 270 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Reflectorizant | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091211 94 | |
| EAN / GTIN | 4053813299525 | |
| Număr producător | 2250 5365-9799-94 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |