Amerikaanse overall Pulsschlag 46

Artikelnummer: 091171 46
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Norm: EN 14404

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pulsschlag
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur korenblauw / zwart
Maat UK 30R
Maat US 32/31
Maat ES 40
Maat NL 46
Confectiemaat DE 46
Maat FR 40
Maat IT 40
Norm EN 14404
Producttype Tuinbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091171 46
EAN/GTIN 4053813028392
Nummer fabrikant 3324 5353-4699 GR.46

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige workwear van geselecteerde materialen. Modern design met slimme uitrustingsdetails. Meerdere reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid. Sterk belaste punten zijn versterkt voor een langere draagduur.
Amerikaanse overall met hoog doorlopende nierbescherming.
  • Zak op bovenstuk met CORDURA®-versterking.
  • Elastische schouderbanden met slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091848.

Omschrijving:

  • Ergonomische lijnen voor meer bewegingsvrijheid.
  • Twee achterzakken met CORDURA®-versterking.
  • Duimstok- en dijbeenzak met CORDURA®-versterking.
  • Elastische bandinzet.
  • Voorgevormde knie met bewegingszone.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Amerikaanse overall in de kleurencombinatie donkerblauw / antraciet onder nr. 091172.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel broeken / overalls

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLERrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen