{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | BODYFORCE | |
| Denumirea producătorului | BODYFORCE | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărime DE | 54 | |
| Poziţie | stânga; dreapta | |
| Număr de buzunare, dreapta | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 2 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Buton | |
| Caracteristici | Reflectorizant | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091133 54 | |
| EAN / GTIN | 4053813496030 | |
| Număr producător | 3125 5302-9799-54 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |