• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Jachetă BODYFORCE, albastru granulat / negru, Mărime DE: L

Cod articol.: 091114 L
Reducere
92,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 28 feb. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Lungime manșon cm Înălțime cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru
Albastru cobalt
Procentul de țesătură, Bumbac
35 %
Procentul de țesătură, Poliester
65 %
Temperatură, Spălare cu mașina
60 °C
Serie
BODYFORCE
Denumirea producătorului
Bundjacke BODYFORCE
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Tip produs
Jachetă
Internationale Größe
L
Culoarea
albastru; negru
Componentele ţesăturii
Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii
260 g/m2
Procesul de spălare
Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tip de sac
Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere
Fermoar
Caracteristici
Cu material reflectorizant; Inserție stretch; Închidere guler
Sex
Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091114 L
EAN / GTIN 4053813487984
Număr producător 1125 5302-4699-L
Producător/responsabil Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descriere

Execuţie:

KÜBLER BODYFORCE duce îmbrăcămintea de lucru la un nivel superior datorită designului său măiestrit. Dinamică şi marcantă, cu muchii elegante şi cu linii inconfundabile, gama de produse reuneşte tehnologii avansate de ţesut cu materialele de înaltă calitate şi cu caracteristici inovative reflectorizante şi elastice.
Jachetă
  • Elemente reflectorizante (în Y) la mâneci, frontale şi posterioare la umeri.
  • Croială ergonomică cu zone reflectorizante.
  • Buzunare laterale şi la piept.
  • Ţesut inovator care asigură o robusteţe extrem de mare şi un aspect deosebit.

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Jachetă în combinaţia de culori antracit / negru, la 091113.