{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 32 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 64 % | |
| Procentul de țesătură, Elastolefină | 4 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Service | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 48 | |
| Poziţie | În spate; În față; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 1 buc.; 2 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastolefină; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 220 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Femei | |
| cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită |
| Cod articol | 091080 48 | |
| EAN / GTIN | 4067263517108 | |
| Număr producător | 091080 48 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |