Pantaloni Service, albastru marin / negru, Mărime DE: 28

Cod articol.: 091051 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

GARANT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător GARANT

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Lungime manșon cm Înălțime cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurarea feselor cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Femei
Mărime INT Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm) Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Lungime manșon cm Înălțime cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 32 %
Procentul de țesătură, Poliester 64 %
Procentul de țesătură, Elastolefină 4 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie Service
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Tipul de aplicare Active
Mărime DE 28
Poziţie În spate; În față
Număr de buzunare, În față 3 buc.
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastolefină; Poliester
Densitatea ţesăturii 220 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da
Închidere Fermoar; Şnur elastic
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091051 28
EAN / GTIN 4062406944339
Număr producător 091051 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Colecție de haine de lucru pentru servicii GARANT fabricată din material țesut elastic mixt cu conținut XLANCE® stretch pentru flexibilitate ridicată. Design modern şi sportiv. Confort la purtare de durată datorită inserțiilor elastice cu întindere în 4 direcții, confecționate din material COOLMAX® în zone cu solicitare mărită și transpirație sporită. Purtare confortabilă pe tot parcursul zilei. Deosebit de ușoară datorită combinației de țesături de înaltă calitate ″Made in Europe″. Longevitate datorită fermoarelor YKK® inserate. Culoare şi formă stabile. Potrivit pentru toate aplicațiile cu cerințe ridicate de mișcare, de exemplu pentru lucrări de întreținere.
Pantaloni cu betelie elastică, pentru confort sporit la purtare.
  • Betelie sus la spate, din material elastic.
  • Două buzunare la spate.
  • Buzunar pentru creion şi metru.
  • Buzunar cu fermoar şi compartiment pentru telefonul mobil.