{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 64 % | |
| Procentul de țesătură, Elastolefină | 3 % | |
| Temperatură, Spălare industrială | 60 °C | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Oberstoff | |
| partea descrisă, Negru intens | Akzente | |
| Serie | Industrie | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastolefină; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 265 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare normală | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar pentru braț | 1 buc. | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | S | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar pentru braț; Buzunar la piept; Buzunar cu clapetă; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete; Manșete reglabile; permite pielii să respire | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091001 S | |
| EAN / GTIN | 4062406943462 | |
| Număr producător | 091001 S | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |