• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Jachetă Shell Magni M

Cod articol: 090685 M
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% poliamidă
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 187
  • Standard: EN 343

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MAGNI
Componentele ţesăturii 100% poliamidă
Gramaj material / Densitate ţesătură 187 g/m2
Culoarea galben-lămâie
Mărime unisex M
Standard EN 343
Tip produs Jachetă Softshell

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 090685 M
EAN / GTIN 7040054659925

Descriere

Execuţie:

Jacheta Shell din colecţia Magni combină designul modern cu funcţionalitatea. Graţie materialului HellyTech®Professional de înaltă calitate, în trei straturi, ce permite pielii să respire, această jachetă este echipată pentru orice vreme. Pe umeri şi pe coate sunt prevăzute elemente întărite cu Cordura®, pentru o durabilitate îndelungată. Jacheta Shell vă va convinge prin designul cu lipituri complete şi spatele alungit, ceea ce contribuie la sporirea confortului la purtare.
  • Bride pentru mănuşi
  • Ajustarea formei pentru potrivire
  • Fără cusături pe umeri
  • Fermoar YKK în faţă, cu bandă de protecţie la vânt
  • Buzunar la piept
  • Aerisire cu fermoar sub braţe
  • Mâneci preformate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături