{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii | |
| Coloană de apă | 15.000 mm | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | M | |
| Clasa, EN 343 | 3 | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 200 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | nein | |
| Închidere | Fermoar; Nastur; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Rezistent la vânt; impermeabil; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 343 |
| Cod articol | 090647 M | |
| EAN / GTIN | 7330509622643 | |
| Număr producător | 189019779900M | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |