{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 170 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Set de lenjerie de corp | |
| Mărimi internaţionale | M | |
| Recomandat pentru temperatură min. | -10 °C | |
| Recomandat pentru temperatură max. | 10 °C | |
| Caracteristici | permite pielii să respire |
| Cod articol | 090628 M | |
| EAN / GTIN | 4062406401832 | |
| Număr producător | 090628 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |