{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 40 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; roşu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 220 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Tricou Polo | |
| Mărimi internaţionale | XL | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă |
| Cod articol | 090622 XL | |
| EAN / GTIN | 4062406401610 | |
| Număr producător | 090622 XL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |