{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Elastan | 11 % | |
| Procentul de țesătură, Nailon | 89 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 60 | |
| Poziţie | În spate; stânga; dreapta; În față | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Nailon | |
| Densitatea ţesăturii | 225 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Short | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Caracteristici | Reflectorizant |
| Cod articol | 090617 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406401542 | |
| Număr producător | 090617 60 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |