{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 294 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tipul de aplicare | Active; Protecție împotriva polii | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar pentru braț | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga | |
| Fermoar caracteristică | Două cursoare | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | nu | |
| Glugă detaşabilă | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | L | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar pentru braț; Buzunar lateral | |
| Închidere | prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Manșete; Manșete reglabile; Prindere cu scai pe manșete; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 090612 L | |
| EAN / GTIN | 4045197873620 | |
| Număr producător | 090612 L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |