{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri grafit | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Culoarea | gri; roşu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 320 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 4XL | |
| Tip produs | Vestă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; impermeabil; reflectorizant; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 090603 4XL | |
| EAN / GTIN | 4069515004862 | |
| Număr producător | 090603 4XL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |