{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Uscare prin picurare pânză de in | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Hanorac / pulover | |
| Mărimi internaţionale | 3XL | |
| Număr de buzunare | 1 buc. | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | Standard UV |
| Cod articol | 090336 3XL | |
| EAN / GTIN | 5036108253647 | |
| Număr producător | B302BKRXXXL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |