Sweatshirt cu fermoar M

Cod articol: 090311 M
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 70% bumbac; 30% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 300
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C spălare delicată

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workwear
Service special Broderie
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 70% bumbac; 30% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 300 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C spălare delicată
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică fără curăţare chimică
Uscare Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C
Culoarea albastru închis
Mărime unisex M
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 090311 M
EAN / GTIN 4062406780845

Descriere

Execuţie:

Sweatshirt cu fermoar pe faţă de la YKK®. Cusătură dublă. Manşoanele cu formă stabilă tricotate cu punct semielastic sunt întărite cu LYCRA®. Tricot din material uşor de întreţinut. Interior flauşat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

GARANT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător GARANT

Mărimi bărbaţi regular
Mărime DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Dimensiuni internaționale XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Măsurătoare piept 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Măsurătoare talie 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Măsurătoare şolduri 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Măsurătoare interior picior 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Lungime mânecă 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Înălţime 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime DE 24 25 26 27 28 29
Măsurătoare piept 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Măsurătoare talie 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Măsurătoare şolduri 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior 76 77 78 79 80 81
Înălţime 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Mărimi bărbaţi slim
Mărime DE 90 94 98 102 106 110
Măsurătoare piept 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Măsurătoare talie 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Măsură şolduri 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Măsurătoare interior picior 83 84 85 86 87 88
Înălţime 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Femei
Dimensiuni internaționale XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Măsurătoare piept 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Măsurătoare talie 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Măsurătoare şolduri 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Măsurătoare interior picior 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Lungime mânecă 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Înălţime 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături