Cămașă stretch pentru bărbați, albastru deschis, Mărime unisex: L

Cod articol.: 090275 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

CLIQUE Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător CLIQUE

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Dimensiune guler cm Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru pastel
Procentul de țesătură, Bumbac 97 %
Procentul de țesătură, Elastan 3 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastan
Densitatea ţesăturii 110 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale L
Forma potrivită Normal
Număr de buzunare 1 buc.
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 090275 L
EAN / GTIN 7332413666485
Număr producător 027960-57-6
Producător/responsabil New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descriere

Execuţie:

Cămașă stretch simplă, clasică resp. bluză cu conținut mare de bumbac și senzație plăcută la purtare. Libertate de mișcare bună datorită jugului de pe spate. Calitate excelentă a culorii.
Cu buzunarul de la piept pe partea stângă.
  • Nasturi în nuanță similară cu materialul.
  • Cusături dublu surfilate
  • Manșete reglabile cu nasturi.
  • Regular Fit.