Cămașă MULTISAFE Ternitz, Unisex, Negru-albastru, Mărime 43/44

Cod articol: 09004-142-10 43-44
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 09004-142-10 43-44
EAN / GTIN 5707209777317
Număr producător 09004-142-10 43-44
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Protecție ridicată datorită proprietăților antistatice și ignifuge
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Cu panou de prezoane de presă ascuns
  • Chingi pe manșoane pentru atașarea, de exemplu, a unui detector de gaz

Caracteristică:

  • Potrivire modernă
  • Antistatic și ignifug
  • Cusături duble cusute pe mâneci și laterale
  • Panou cu butoane ascunse
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Suport pentru stilou
  • Chingi pe mâneci, de ex.
  • L
  • Pentru o alarmă de gaz
  • Guri de aerisire, ascunse
  • Manșete cu bandă elastică
  • Compoziție: 99% bumbac/1% fibră de carbon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 185 g / m²
  • Țesătură simplă.
  • Circumferinta colierului: 44 cm / 17,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală