Cămașă MULTISAFE Ternitz, Unisex, Negru-albastru, Mărime 39/40

Cod articol: 09004-142-10 39-40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 09004-142-10 39-40
EAN / GTIN 5707209777270
Număr producător 09004-142-10 39-40
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Protecție ridicată datorită proprietăților antistatice și ignifuge
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Cu panou de prezoane de presă ascuns
  • Chingi pe manșoane pentru atașarea, de exemplu, a unui detector de gaz

Caracteristică:

  • Potrivire modernă
  • Antistatic și ignifug
  • Cusături duble cusute pe mâneci și laterale
  • Panou cu butoane ascunse
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Suport pentru stilou
  • Chingi pe mâneci, de ex.
  • L
  • Pentru o alarmă de gaz
  • Guri de aerisire, ascunse
  • Manșete cu bandă elastică
  • Compoziție: 99% bumbac/1% fibră de carbon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 185 g / m²
  • Țesătură simplă.
  • Circumferinta colierului: 40 cm / 15,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături